Eriks

Pijpkoppeling Serie: RS-2 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR 160mm-182mm Lengte: 200mm

  • ERIKS:10043127
Image 1
Tweedelige flexibele RVS reparatieklem, voorzien van een volledige NBR afdichting om gecorrodeerde of beschadigde buizen te repareren.
Deze koppeling kan zowel boven- als ondergronds voor een snelle, eenvoudige en permanente reparatie worden gebruikt.
De klemmen zijn geschikt voor reparatie van verschillende drukleidingen en inzetbaar voor diverse media.
Opslaan in lijst

€ 216,00/ stukexcl. btw

€ 261,36incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
RS-2
Vorm
Reparatiekoppeling
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Uitwendige buisdiameter aansluiting
160 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
182 mm
Materiaal manchet
NBR
Aantal schaaldelen
2
Lengte
200 mm