Eriks

Pijpkoppeling Serie: RS-1 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR 70mm Lengte: 200mm

  • ERIKS:10077741
Image 1
Eendelige flexibele roestvaststalen reparatieklem voorzien van een volledige NBR afdichting, voor snelle, eenvoudige en permanente reparatie van gecorrodeerde of beschadigde buizen zowel boven- als ondergronds.
Geschikt voor het repareren verschillende drukleidingen en inzetbaar voor diverse media.
Opslaan in lijst

€ 91,20/ stukexcl. btw

€ 110,35incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
RS-1
Vorm
Reparatiekoppeling
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Uitwendige buisdiameter aansluiting
70 mm
Materiaal manchet
NBR
Aantal schaaldelen
1
Lengte
200 mm