Eriks

Pijpkoppeling Serie: RS-0 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR 25mm-29mm Lengte: 100mm

  • ERIKS:10043112
Image 1
Eendelige flexibele RVS reparatieklem, voorzien van een volledige NBR afdichting om gecorrodeerde of beschadigde buizen te repareren.
Deze koppeling kan zowel boven- als ondergronds voor een snelle, eenvoudige en permanente reparatie worden gebruikt.
De klemmen zijn geschikt voor reparatie van verschillende drukleidingen en inzetbaar voor diverse media.
Opslaan in lijst

€ 44,32/ stukexcl. btw

€ 53,63incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
RS-0
Vorm
Reparatiekoppeling
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
29 mm
Materiaal manchet
NBR
Aantal schaaldelen
1
Lengte
100 mm