€ 154,70/ stukexcl. btw
€ 187,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Non-Magnetic |
Type | Screwdriver |
Klinglengte | 150 mm |
Anti-magnetisch | Ja |
Totale lengte | 150 mm |
Materiaal | Titanium |
Gewicht | 70 g |
Klinglengte | 4.33 in |
Totale lengte | 5.91 in |
Materiaal kling | Titanium |
Uitvoering | Kruiskopschroevendraaier Phillips niet-magnetisch titanium PH-2 |
Grootte | PH-2 |