Eriks

PET kunststofband 2000m breukbelasting: ca. 4000N

  • ERIKS:12327817
  • Fabrikant:4030198304020
Image 1
Omsnoeringsset voor kunststof band, PET-kunststofband, groen geruwd• Erg sterk en weinig rek Bijpassende band voor haspelwagen Ø 406 mm. Ø bandkern 406 mm. Polyesterbanden hebben eigenschappen en waarden, die een vergelijking met verpakkingsstaalband kunnen doorstaan (erg sterk met weinig rek).
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Lengte
2500 m
Breedte
16 mm
Max. trekbelasting
4,000