Eriks

PES-omsnoeringsband 16mm geweven 600m

  • ERIKS:11824283
  • Fabrikant:4030198305225
Image 1
Polyester omsnoeringsband geweven

•    Grote spankracht tijdens transport en opslag
Combineert de voordelen van omsnoeringsband van kunststof en staal.
Staalharde stevigheid voor een veilige verbondenheid van de lading.
Grote elasticiteit voor gemakkelijke verwerking.
•    Eenvoudig in het gebruik
Geen gevaar voor lichamelijk letsel.
Ten alle tijden na te spannen.
Hoge schokreserven.
•    Uitstekende materiaaleigenschappen
Optimale oppervlaktebescherming.
Temperatuurbestendig.
Waterbestendig.
•    Polyester omsnoeringsband geweven is de consequente verdere ontwikkeling van de verlijmde polyester omsnoeringsband
•    Door de langs- en dwarsrangschikking van de polyester draden wordt een extreem hoge scheurvastheid bereikt. Bovendien wordt daardoor het uitrafelen van de uiteinden van de band vermeden
•    Uitstekend geschikt, om zware lasten met de benodigde veiligheid te transporteren
Opslaan in lijst

€ 133,51/ stukexcl. btw

€ 161,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Lengte
600 m
Breedte
16 mm