Eriks

Pendelstuk zonder uittrekbeveiliging Type: 21197 Staal/EPDM PN10 900mm-900mm Lengte: 1500mm

  • ERIKS:13464801
Image 1
Een pendelstuk is een trekvaste buisverbinding die in staat is deaxiale en radiale krachten op te vangen. De radiale beweging is afhankelijk van de lengte van het tussenstuk. De scharnierstukken zijn volledig gelast en bestaan uit een aan beide zijde gemonteerd aanzetstuk en buisstuk.

Bijzonderheden

  • Op verzoek zijn hogere drukklasses alsmede flensaansluitingen conform ASME of DIN 1882 leverbaar.
  • Andere lengtes tot een maximale maatvoering van 6 mtr zijn op aanvraag verkrijgbaar.
  • De aansluitflenzen zijn standaard volgens DIN EN 1092-2 PN10.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
21197
Materiaal huis
Staal
Uitwendige buisdiameter aansluiting
900 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
900 mm
Druktrap artikel
PN10
Materiaal manchet
EPDM
Geschikt voor buismateriaal
Metaal
Lengte
1500 mm