Eriks

Peilglas cilindrisch fig. 7009 kunststof diameter 12 mm lengte 2000 mm

  • ERIKS:12528261
Image 1
Andere lengtes verkrijgbaar op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 53,80/ stukexcl. btw

€ 65,10incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
7009
Uitvoering
Cilindrisch
Materiaal
Kunststof
Buitendiameter
12 mm
Max. lengte
2000 mm
Max. werkdruk
6 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C