Eriks

Passchroef Pancilinder kop met Zaagsleuf DIN923 M8x20 Staal 5.8 Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23696420
  • Fabrikant:4043952209875
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,33/ stukexcl. btw

€ 1,61incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 923
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
5.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed schroefdraad
1.25
Lengte
20 mm
DIN-norm
923
Type
Draadbout