Eriks

Passchroef Pancilinder kop met Zaagsleuf DIN923 M4x6 Staal 5.8 Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23696403
  • Fabrikant:4043952209578
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,43/ stukexcl. btw

€ 0,52incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 923
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
5.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed schroefdraad
0.7
Lengte
6 mm
DIN-norm
923
Type
Draadbout