Eriks

Pakkingtrekker No. 3 6-9 L=180 vast

  • ERIKS:11271215
Image 1
Wanneer een stopbuspakking vervangen moet worden is het vaak een probleem om de oude pakking te verwijderen. Goed gereedschap is dan ook essentieel. Bij het vervangen van de oude of verharde pakking kan gebruik gemaakt worden van een pakkingtrekker. Naast pakkingtrekkers voor verschillende secties zijn er ook vervangpunten beschikbaar voor deze pakkingtrekkers.
Opslaan in lijst

€ 34,90/ stukexcl. btw

€ 42,23incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Handelsnaam
RX
Toepassing
Démontage
Geschikt voor
Gland Packing
Type artikel
Pakkingtrekker