Eriks

Pakkingtrekker 3 met verwisselbaar punt, bereik van 14 tot 32mm, lengte: 280mm

  • ERIKS:11319741
Image 1
Wanneer een stopbuspakking vervangen moet worden is het vaak een probleem om de oude pakking te verwijderen. Goed gereedschap is dan ook essentieel. Bij het vervangen van de oude of verharde pakking kan gebruik gemaakt worden van een pakkingtrekker. Naast pakkingtrekkers voor verschillende secties zijn er ook vervangpunten beschikbaar voor deze pakkingtrekkers.
Opslaan in lijst

€ 39,60/ stukexcl. btw

€ 47,92incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,60

-

3+

€ 33,66

15.00%

10+

€ 31,68

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150