Eriks

Opvanglegbord poedergecoat voor milieukast

  • ERIKS:11820378
  • Fabrikant:4250101104237
Image 1
Milieukast met brandwerende veiligheidsbox

-     Ideale kastcombinatie voor de opslag volgens EN-norm
Enkelwandige stalen kast voor watervervuilende vloeistoffen.
Veiligheidsbox voor het opbergen van kleine hoeveelheden aan brandbare vloeistoffen, spuitbussen.

Milieukast
-    Stabiele plaatstaal constructie, 2-kleurig gecoat, romp blauw (RAL 5010), deuren rood (RAL 3004), afsluitbaar met veiligheidsslot.
-    Flexibele binneninrichting met 2 in hoogte verstelbare, verzinkte baklegborden excl. bodemopvangbak overeenkomstig STAWA-R.
-    Draaglast (bij verdeelde last): 50 kg.
-    Vloeistofdicht, 20 liter opvangvolume per baklegbord.
-    Kast afmetingen: ca. B 950xD 500xH 1950 mm.
-    Gewicht kast (incl. veiligheidsbox): ca. 120 kg.
-    Kast alleen geschikt voor de opslag van watervervuilende gevaarstoffen!

Veiligheidsbox
-    Veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimtes overeenkomstig DIN EN 14470-1 (type 30) en TRbF 20, supplement L.
-    2 zelfsluitende draaideuren.
-    Bodemopvangbak, plaatstaal poedergecoat met 5 liter opvangvolume.
-    Luchtafvoeraansluiting (NW 75) voor de technische ventilatie van de veiligheidsbox in de bovenkant van de kast.
-    Afmetingen veiligheidsbox: binnen ca. B 805xD 405xH 405 mm.
-    Normering volgens DIN EN 14470-1.

Milieukast met veiligheidsbox

Opslaan in lijst

€ 83,66/ stukexcl. btw

€ 101,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150