Eriks

Omsnoeringsbandset 16 mm met afrolwagen

  • ERIKS:23862000
  • Fabrikant:4030198170656
Image 1
Polyester omsnoeringssysteem, 16 mm, met haspelwagen

•    Optimale beveiliging van de lading
Houdt elke vracht bij transport en tijdens opslag betrouwbaar bij elkaar.
•    Eenvoudige handhaving
De polyesterband laat zich gemakkelijk verwerken en kan te allen tijde worden opgespannen.
Geen gevaar voor letsel.
•    Uitstekende materiaaleigenschappen
De polyesterband biedt alle voordelen van zowel kunststoffen en stalen omsnoeringsband.
Uitermate sterk en heel elastisch.
Bestand tegen zware schokken.
Uitstekende oppervlaktebescherming en temperatuurbestendigheid (waterbestendig).

Toebehoren eveneens verkrijgbaar. Vraag de informatie aan!

Set bestaande uit:
•    Spanapparaat
•    Haspelwagen met bakje voor klemmen, gereedschap en palleteernaald en 2e bevestiging voor een reserverol
•    1 rol omsnoeringsband van 16 mm, 850 meter
•    1000 klemmen, 16 mm
•    Palleteernaald
Opslaan in lijst

€ 562,00/ stukexcl. btw

€ 680,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150