Eriks

Omsnoeringsband systeem compleet polyesterband 19 mm

  • ERIKS:11819233
  • Fabrikant:4030198170519
Image 1
Polyester omsnoeringsband-compleet systeem standaard, 19 mm

•    Optimale beveiliging van de lading
Houdt elke vracht bij transport en tijdens opslag betrouwbaar bij elkaar.
•    Eenvoudige handhaving
De polyesterband laat zich gemakkelijk verwerken en kan te allen tijde worden opgespannen.
Geen gevaar voor letsel.
•    Uitstekende materiaaleigenschappen
De polyesterband biedt alle voordelen van zowel kunststoffen en stalen omsnoeringsband.
Uitermate sterk en heel elastisch.
Bestand tegen zware schokken.
Uitstekende oppervlaktebescherming en temperatuurbestendigheid (waterbestendig).



Set bestaande uit:
•    Spanapparaat
•    Dispenser, draagbaar voor 76 mm
•    1 rol omsnoeringsband van 19 mm, 600 meter
•    1000 klemmen, 19 mm
•    Palleteernaald


Uitvoering: Set
Opslaan in lijst

€ 506,54/ stukexcl. btw

€ 612,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150