Polypropyleenband (PP band) is geschikt voor nagenoeg alle toepassingen. Deze banden zijn gecontroleerd op effectieve lengte en worden niet geproduceerd uit recyclagemateriaal
Kenmerken & voordelen:
Breedte : van 5 tot 15 mm
Dikte : van 0,55 tot 0,80 mm
Kerndiameter : 140, 200, 280 of 406 mm
Breuklast : tot 250 kg
Toepassingen:Uitermate geschikt voor zowel manuele als automatische toepassingen