Eriks

Oliestandvenster Type: 2173 Messing/Natronkalk Buitendraad (BSP) 1/4" (8)

  • ERIKS:10060277
Image 1
Controle toestel voor het niveau van bijvoorbeeld tandwielkasten
Opslaan in lijst

€ 25,59/ stukexcl. btw

€ 30,96incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2173
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Buitendraad (BSP)
Materiaal glas
Natronkalk
Materiaal deksel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
3.5 bar