€ 51,77/ stukexcl. btw
€ 62,64incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2173 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Messing |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" (32) |
Aansluiting | Buitendraad (BSP) |
Materiaal glas | Natronkalk |
Materiaal deksel | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 3.5 bar |