Eriks

Oliekeerring NBR RST 80x140x13

  • ERIKS:10008992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,50/ stukexcl. btw

€ 39,33incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,50

-

5+

€ 24,38

25.00%

25+

€ 22,75

30.00%

50+

€ 19,50

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Rubber
Asdiameter
80 mm
Diameter behuizing
140 mm
Merk design
RST
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
13 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
RST
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja