€ 28,80/ stukexcl. btw
€ 34,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 28,80 | - |
5+ | € 21,60 | 25.00% |
25+ | € 20,16 | 30.00% |
50+ | € 17,28 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 80 mm |
Diameter behuizing | 110 mm |
Merk design | RST |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal veer | RVS 304 (1.4301) |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | RST |
Norm design | DIN 3760-AS |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Ja |