Eriks

Oliekeerring NBR RST 75x115x10

  • ERIKS:10008964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,40/ stukexcl. btw

€ 27,10incl. btw

859 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,40

-

5+

€ 16,80

25.00%

25+

€ 15,68

30.00%

50+

€ 13,44

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Rubber
Asdiameter
75 mm
Diameter behuizing
115 mm
Merk design
RST
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
RST
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja