Eriks

Oliekeerring NBR RST 60x110x12

  • ERIKS:11148017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,80/ stukexcl. btw

€ 34,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,80

-

5+

€ 23,04

20.00%

10+

€ 18,72

35.00%

30+

€ 14,40

50.00%

50+

€ 12,96

55.00%

100+

€ 11,52

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Rubber
Asdiameter
60 mm
Diameter behuizing
110 mm
Merk design
RST
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
RST
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja