Eriks

Oliekeerring NBR RST 50x68x9

  • ERIKS:10006838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,60/ stukexcl. btw

€ 11,62incl. btw

109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,60

-

5+

€ 7,68

20.00%

10+

€ 6,24

35.00%

30+

€ 4,80

50.00%

50+

€ 4,32

55.00%

100+

€ 3,84

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Rubber
Asdiameter
50 mm
Diameter behuizing
68 mm
Merk design
RST
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
9 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
RST
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja