Eriks

Oliekeerring NBR RST 42x76x12

  • ERIKS:10008026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,90/ stukexcl. btw

€ 13,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,90

-

5+

€ 8,72

20.00%

10+

€ 7,09

35.00%

30+

€ 5,45

50.00%

50+

€ 4,91

55.00%

100+

€ 4,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Rubber
Asdiameter
42 mm
Diameter behuizing
76 mm
Merk design
RST
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
RST
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja