Eriks

Oliekeerring NBR RST 37x58x13

  • ERIKS:10007967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,90/ stukexcl. btw

€ 9,56incl. btw

135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,90

-

5+

€ 6,32

20.00%

10+

€ 5,14

35.00%

30+

€ 3,95

50.00%

50+

€ 3,56

55.00%

100+

€ 3,16

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
37 mm
Diameter behuizing
58 mm
Merk design
RST
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
13 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
9 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
RST
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja