Eriks

Oliekeerring NBR RST 27x42x10

  • ERIKS:10009330
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

308 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,05

-

5+

€ 4,84

20.00%

10+

€ 3,93

35.00%

30+

€ 3,03

50.00%

50+

€ 2,72

55.00%

100+

€ 2,42

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Rubber
Asdiameter
27 mm
Diameter behuizing
42 mm
Merk design
RST
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
RST
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja