Eriks

Oliekeerring NBR RST 18x40x7

  • ERIKS:12041758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,40/ stukexcl. btw

€ 6,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,40

-

5+

€ 4,32

20.00%

10+

€ 3,51

35.00%

30+

€ 2,70

50.00%

50+

€ 2,43

55.00%

100+

€ 2,16

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Rubber
Asdiameter
18 mm
Diameter behuizing
40 mm
Merk design
RST
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
RST
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja