Eriks

Oliekeerring NBR RST 14x24x5

  • ERIKS:10006324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,10/ stukexcl. btw

€ 6,17incl. btw

1400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,10

-

5+

€ 4,08

20.00%

10+

€ 3,32

35.00%

30+

€ 2,55

50.00%

50+

€ 2,30

55.00%

100+

€ 2,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Rubber
Asdiameter
14 mm
Diameter behuizing
24 mm
Merk design
RST
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
5 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
RST
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja