Eriks

Oliekeerring NBR RST 13x26x7

  • ERIKS:10006318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,15

-

5+

€ 4,12

20.00%

10+

€ 3,35

35.00%

30+

€ 2,58

50.00%

50+

€ 2,32

55.00%

100+

€ 2,06

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Rubber
Asdiameter
13 mm
Diameter behuizing
26 mm
Merk design
RST
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
RST
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja