Eriks

Oliekeerring NBR RGZV 35x45x4

  • ERIKS:12622732
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zeer compacte uitvoering van een oliekeerring zonder veer, oorspronkelijk ontwikkeld voor de afdichting van naaldlagers. Wordt tegenwoordig in veel toepassingen gebruikt als vetafdichting. De buitenmantel is voorzien van een ribbeling. Materiaal NBR geschikt voor een breed scala aan smeermiddelen en andere vloeistoffen, kleur zwart. Temperatuur -35 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 8-10 m/s.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
446 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
35 mm
Diameter behuizing
45 mm
Merk design
RGZV
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
4 mm
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
9 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
RGZV
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee