€ 4,73/ stukexcl. btw
€ 5,72incl. btw
351 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,73 | - |
5+ | € 3,78 | 20.00% |
10+ | € 3,07 | 35.00% |
30+ | € 2,37 | 50.00% |
50+ | € 2,13 | 55.00% |
100+ | € 1,89 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Rubber |
Asdiameter | 24 mm |
Diameter behuizing | 34 mm |
Merk design | R |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 5.5 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | R |
Norm design | DIN 3760-A |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |