€ 4,45/ stukexcl. btw
€ 5,38incl. btw
121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,45 | - |
5+ | € 3,56 | 20.00% |
10+ | € 2,89 | 35.00% |
30+ | € 2,23 | 50.00% |
50+ | € 2,00 | 55.00% |
100+ | € 1,78 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Rubber |
Asdiameter | 15.87 mm |
Diameter behuizing | 25.4 mm |
Merk design | R |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 6.35 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | R |
Norm design | DIN 3760-A |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |