€ 14,40/ stukexcl. btw
€ 17,42incl. btw
121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,40 | - |
5+ | € 11,52 | 20.00% |
10+ | € 9,36 | 35.00% |
30+ | € 7,20 | 50.00% |
50+ | € 6,48 | 55.00% |
100+ | € 5,76 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Metaal |
Asdiameter | 55 mm |
Diameter behuizing | 80 mm |
Merk design | MST |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 13 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.2 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.02 MPa |
Type | MST |
Norm design | DIN 3760-BS |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Ja |