€ 41,82/ stukexcl. btw
€ 50,60incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 24/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 69,70 | - |
5+ | € 52,28 | 25.00% |
25+ | € 48,79 | 30.00% |
50+ | € 41,82 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Metaal |
Asdiameter | 170 mm |
Diameter behuizing | 200 mm |
Merk design | M |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 15 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.2 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.02 MPa |
Type | M |
Norm design | DIN 3760-B |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |