€ 19,20/ stukexcl. btw
€ 23,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,20 | - |
5+ | € 15,36 | 20.00% |
10+ | € 12,48 | 35.00% |
30+ | € 9,60 | 50.00% |
50+ | € 8,64 | 55.00% |
100+ | € 7,68 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 60 mm |
Diameter behuizing | 80 mm |
Merk design | GVST |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 9 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | GVST |
Norm design | DIN 3760-CS |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Ja |