€ 157,00/ stukexcl. btw
€ 189,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 157,00 | - |
5+ | € 125,60 | 20.00% |
10+ | € 102,05 | 35.00% |
30+ | € 78,50 | 50.00% |
50+ | € 70,65 | 55.00% |
100+ | € 62,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Metaal |
Asdiameter | 52 mm |
Diameter behuizing | 85 mm |
Merk design | GVP |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal veer | Roestvaststaal 1.4409 |
Max. statische druk | 5 bar |
Temperatuurgebied | van -25 tot 120 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.5 MPa |
Type | GVP |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |