€ 39,90/ stukexcl. btw
€ 48,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 39,90 | - |
5+ | € 29,93 | 25.00% |
25+ | € 27,93 | 30.00% |
50+ | € 23,94 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Metaal |
Asdiameter | 78 mm |
Diameter behuizing | 110 mm |
Merk design | GV |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 13 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | GV |
Norm design | DIN 3760-C |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |