€ 24,10/ stukexcl. btw
€ 29,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,10 | - |
5+ | € 19,28 | 20.00% |
10+ | € 15,67 | 35.00% |
30+ | € 12,05 | 50.00% |
50+ | € 10,85 | 55.00% |
100+ | € 9,64 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Metaal |
Asdiameter | 55 mm |
Diameter behuizing | 100 mm |
Merk design | GV |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 13 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | GV |
Norm design | DIN 3760-C |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |