€ 469,50/ stukexcl. btw
€ 568,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 469,50 | - |
5+ | € 352,13 | 25.00% |
25+ | € 328,65 | 30.00% |
50+ | € 281,70 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Metaal |
Asdiameter | 400 mm |
Diameter behuizing | 440 mm |
Merk design | GV |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 20 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | GV |
Norm design | DIN 3760-C |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |