€ 93,50/ stukexcl. btw
€ 113,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 93,50 | - |
5+ | € 70,13 | 25.00% |
25+ | € 65,45 | 30.00% |
50+ | € 56,10 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Rubber |
Asdiameter | 154 mm |
Diameter behuizing | 180 mm |
Merk design | RST |
Materiaal lip | MVQ (siliconen) |
Afdichtingshoogte | 18 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -50 tot 180 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | RST |
Norm design | DIN 3760-AS |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Ja |