Eriks

Oliekeerring FKM RST 60x110x13

  • ERIKS:11831272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,60/ stukexcl. btw

€ 57,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/06/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,60

-

5+

€ 38,08

20.00%

10+

€ 30,94

35.00%

30+

€ 23,80

50.00%

50+

€ 21,42

55.00%

100+

€ 19,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Rubber
Asdiameter
60 mm
Diameter behuizing
110 mm
Merk design
RST
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
13 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
RST
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja