Eriks

Oliekeerring FKM R 90x115x13 RVS 304 veer

  • ERIKS:10010388
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard oliekeerring type R in industriële kwaliteit volgens DIN 3760 vorm A/AS, standaard met spiraalveer van verenstaal vlg. DIN 17223 (op verzoek om te wisselen voor RVS 304 of rubber veer). Materiaal NBR geschikt voor een breed scala aan smeermiddelen en andere vloeistoffen. Temperatuur -35 tot +100 °C (NBR). Max. omtreksnelheid ca. 8-10 m/s. Ook leverbaar met stoflip en in FKM.
Opslaan in lijst

€ 45,00/ stukexcl. btw

€ 54,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,00

-

5+

€ 33,75

25.00%

25+

€ 31,50

30.00%

50+

€ 27,00

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150