€ 20,20/ stukexcl. btw
€ 24,44incl. btw
119 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,20 | - |
5+ | € 16,16 | 20.00% |
10+ | € 13,13 | 35.00% |
30+ | € 10,10 | 50.00% |
50+ | € 9,09 | 55.00% |
100+ | € 8,08 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 25 mm |
Diameter behuizing | 47 mm |
Merk design | R |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal veer | RVS 304 (1.4301) |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 35 m/s |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | R |
Norm design | DIN 3760-A |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |