Eriks

Oliekeerring FKM GRST 70x90x10 RVS 304 veer

  • ERIKS:10013316
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 47,00/ stukexcl. btw

€ 56,87incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,00

-

5+

€ 37,60

20.00%

10+

€ 30,55

35.00%

30+

€ 23,50

50.00%

50+

€ 21,15

55.00%

100+

€ 18,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
70 mm
Diameter behuizing
90 mm
Merk design
GRST
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal veer
RVS 304 (1.4301)
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
35 m/s
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
GRST
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja