Eriks

Oliekeerring FKM GRST 70x85x8 RVS 304 veer

  • ERIKS:10013050
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 42,90/ stukexcl. btw

€ 51,91incl. btw

128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,90

-

5+

€ 32,17

25.00%

25+

€ 30,03

30.00%

50+

€ 25,74

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
70 mm
Diameter behuizing
85 mm
Merk design
GRST
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal veer
RVS 304 (1.4301)
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
35 m/s
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
GRST
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja