Eriks

Oliekeerring FKM GRST 140x170x15 RVS 304 veer

  • ERIKS:10013448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 156,00/ stukexcl. btw

€ 188,76incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 156,00

-

5+

€ 117,00

25.00%

25+

€ 109,20

30.00%

50+

€ 93,60

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Rubber
Asdiameter
140 mm
Diameter behuizing
170 mm
Merk design
GRST
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal veer
RVS 304 (1.4301)
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
GRST
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja