Eriks

Oliekeerring FKM GR 90x120x13 RVS 304 veer

  • ERIKS:10012904
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 78,40/ stukexcl. btw

€ 94,86incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 78,40

-

5+

€ 58,80

25.00%

25+

€ 54,88

30.00%

50+

€ 47,04

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
90 mm
Diameter behuizing
120 mm
Merk design
GR
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
13 mm
Materiaal veer
RVS 304 (1.4301)
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
35 m/s
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
GR
Norm design
DIN 3760-A
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee