Eriks

Oliekeerring FKM GR 42x72x8 RVS 304 veer

  • ERIKS:10012371
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 36,60/ stukexcl. btw

€ 44,29incl. btw

1372 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,60

-

5+

€ 29,28

20.00%

10+

€ 23,79

35.00%

30+

€ 18,30

50.00%

50+

€ 16,47

55.00%

100+

€ 14,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
42 mm
Diameter behuizing
72 mm
Merk design
GR
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal veer
RVS 304 (1.4301)
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
35 m/s
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
GR
Norm design
DIN 3760-A
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee