Eriks

Oliekeerring FKM GR 18x32x7 RVS 304 veer

  • ERIKS:10012199
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 17,50/ stukexcl. btw

€ 21,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,50

-

5+

€ 14,00

20.00%

10+

€ 11,38

35.00%

30+

€ 8,75

50.00%

50+

€ 7,88

55.00%

100+

€ 7,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
18 mm
Diameter behuizing
32 mm
Merk design
GR
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal veer
RVS 304 (1.4301)
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
35 m/s
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
GR
Norm design
DIN 3760-A
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee