Eriks

Observatiespiegel kwart bol D100cm

  • ERIKS:23898143
  • Fabrikant:4053569011709
Image 1
Panoramaspiegel 180°

•    Specialist voor het doorstromende verkeer
Optimaal zicht naar alle kanten tijdens het bedrijfsinterne verkeer, bijv. op nauwe T-splitsingen.
•    Uitsluitend wandmontage mogelijk!


* Geadviseerde richtwaarden.

Opslaan in lijst

€ 320,34/ stukexcl. btw

€ 387,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Diameter
1000 mm
Zichtafstand
25–30 m
Gewicht
18 kg
Vorm
1/4 bolvorm